Motion
237Q140L40

MORSE
237Q140L40

Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 237Q140L40 - réduction simple, 40:1 rapport, distance centrale 2.3800 po, silencieux face en C, taille d’entrée 0.8750 po, sortie gauche, cadre 143/145TC
N° D’ARTICLE MI03844023
N° MFR237Q140L40
Prix1,875.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
237Q140L40

Réducteurs de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 237Q140L40 - réduction simple, 40:1 rapport, distance centrale 2.3800 po, silencieux face en C, taille d’entrée 0.8750 po, sortie gauche, cadre 143/145TC
N° D’ARTICLE MI03844023
N° MFR237Q140L40
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
Prix1,875.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.3800 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16x3/32
  • Taille du réducteur du fabricant
    237
  • Débit maximal tr/min
    29.1 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143/145TC
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1
  • Poids
    45.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    237Q140L40
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460582788
  • Puissance d’entrée maximale
    1.342hp à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Trousse d’adaptateur de cadre Nema
    Q140
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1770 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Matériau du joint
    Viton®
  • Série
    Raider
  • Trousse de base standard
    237S-BK
  • CUP_NON
    662460582788

Aperçu

Description du fabricant
237Q140L40 RÉDUCTEUR
  • Boîtier robuste en fonte : offre une résistance et une fiabilité maximales.
  • La vis sans fin à angle de plomb élevé est durcie, meulée et polie.
  • Grands roulements à billes à une rangée sur l’arbre d’entrée : absorbent les charges radiales et de poussée à des vitesses d’entrée plus élevées. Les roulements à rouleaux coniques sont utilisés sur l'arbre de sortie.
  • Engrenages à vis sans fin en bronze forgé : offrent un équilibre optimal entre résistance et usure.