Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la meule2-7/8 po
- Largeur de la meule1/8 po
- Hauteur totale4.3 po
- Longueur totale8.9 po
- Largeur totale3.8 po
- Taille de la broche3/8 po
- Poids de l’outil2.3 lb
Détails
- ApplicationCouper les tuyaux arrière, couper les boulons et les écrous, couper la tôle, couper les silencieux
- Type de meuleuseType 41
- ProtectionsOui
- Style de poignéeEn ligne
- Matériau du boîtierComposite
- ComprendOutil (1), clés (2), trousse manuelle
- Vitesse maximale20000 tr/min
- Source d’alimentationAlimentation pneumatique
- Changer le style du papillon des gazLevier de verrouillage
- CUP_NON663023000183
Aperçu
- Levier de verrouillage : cet outil contient un système unique qui empêche le fonctionnement accidentel de l’accélérateur en utilisant un loquet à ressort qui se réinitialise chaque fois que le levier est relâché.
- Rendement : Grâce à une protection qui s’ajuste facilement et rapidement, et à la capacité de couper dans les deux sens, votre rendement et votre productivité augmenteront lors de l’utilisation de ce produit.
- Fiabilité : Conçu pour durer, vous pouvez être sûr que l’outil coupe-air 326 fonctionnera de manière fiable chaque fois que vous appuyez sur la gâchette.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire