Motion
M1135147.00

LEESON ELECTRIC
M1135147.00

Moteurs à engrenage CC - Arbre parallèle, 180 V, 125 tr/min, châssis 34
N° D’ARTICLE MI03844656
N° MFRM1135147.00
Prix1,077.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
M1135147.00

Moteurs à engrenage CC - Arbre parallèle, 180 V, 125 tr/min, châssis 34
N° D’ARTICLE MI03844656
N° MFRM1135147.00
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
Prix1,077.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6201
  • Taille du cadre
    34
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    608
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.7500 po
  • Poids
    17.00 lb

Détails

  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Courant de pleine charge
    1 A
  • Couple de pleine charge
    100 po/lb
  • Classe d’isolation
    F
  • Tension d’alimentation du moteur
    180 V
  • Type de montage
    Spécial
  • Régime de sortie
    125 tr/min
  • Type d’arbre
    Parallèle
  • CUP_NON
    691720092026

Aperçu

Description du fabricant
M1135147.00,1/4HP,P352-34,125RPM,
  • Le carter d'engrenage robuste en aluminium moulé sous pression offre un support d'engrenage et de roulement maximal.
  • Rendement égalé pour un service continu.
  • Les joints d’huile industriels robustes maintiennent le lubrifiant à l’intérieur et la saleté à l’extérieur.
  • Tous les engrenages sont conçus et homologués selon les normes AGMA Classe 9 et pour résister à une surcharge momentanée de choc de 200 %.