Motion
W-415-PV-3/4
Roue à rainures en V phénolique - 4 po de diamètre, 1-1/2 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 380 lb
N° D’ARTICLE MI03846268
N° MFRW-415-PV-3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à rainures en V phénolique - 4 po de diamètre, 1-1/2 po de face, roulement à rouleaux, capacité de 380 lb
N° D’ARTICLE MI03846268
N° MFRW-415-PV-3/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1-1/2 po
  • Largeur de rainure
    7/8 po
  • Longueur du moyeu
    1-5/8 po
  • Diamètre de la roue
    4 po

Détails

  • Couleur de base
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge
    380 lb
  • Plage de capacité de charge
    0 à 599 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 300 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Noir
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    Rouleau droit
  • Matériau de la roue
    Phénolique
  • Type de matériau de roue
    Rainure en V - Résine phénolique
  • Type de roue
    Plastex à rainure en V

Aperçu

Description du fabricant
ROUE À RAINURE EN V PLASTEX W-415-PV-3/4