Motion
3245
Barre de raccordement - 3/4 po de diamètre, 30 po OAL, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03847546
N° MFR3245
Prix78.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Barre de raccordement - 3/4 po de diamètre, 30 po OAL, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03847546
N° MFR3245
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
Prix78.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la barre
    3/4 po
  • Longueur totale
    30 po
  • Poids
    3.3 lb

Détails

  • Type de barre
    Barre de raccordement
  • Numéro CUP du fabricant
    092644665059
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    092644665059

Aperçu

Description du fabricant
BARRE RONDE 3245 3/4 PO X30 PO