Motion
60 Lien Conn

TSUBAKI (UST)
60 Conn Link

Lien de connexion - 60 / 3/4 en pas
N° D’ARTICLE MI03848693
N° MFR60 Conn Link
Prix39.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
60 Conn Link

Lien de connexion - 60 / 3/4 en pas
N° D’ARTICLE MI03848693
N° MFR60 Conn Link
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
Votre prix39.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.425 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.219 po
  • Diamètre de la broche
    0.781 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.375 po
  • Poids
    2.80 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    s’il s
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    200
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039643544

Aperçu

Description du fabricant
60 LAMBDA HP CONN LINK