Motion
20ACP MEGATECH II XCTN

GATES RUBBER CO
20ACP MEGATECH II XCTN

Flexible hydraulique MegaTech® ll - DI 1-1/8 po, DI 1.89 po, pression de service 2250 psi / 155.1 bar, pression d’éclatement 9000 psi / 620.5 bar, couvercle en polyester, tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI03851847
N° MFR20ACP MEGATECH II XCTN
Prix112.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
20ACP MEGATECH II XCTN

Flexible hydraulique MegaTech® ll - DI 1-1/8 po, DI 1.89 po, pression de service 2250 psi / 155.1 bar, pression d’éclatement 9000 psi / 620.5 bar, couvercle en polyester, tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI03851847
N° MFR20ACP MEGATECH II XCTN
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
Prix112.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    20
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    20
  • Longueur
    100 pi / 30 m
  • Rayon de courbure minimum
    15 po / 381 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1-1/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.89 po
  • Poids
    1.58 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    9000 psi / 620.5 bars
  • Couleur
    Bleu
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Tresse en polyester
  • Type de couvercle
    Standard
  • Mot-clé de description
    SAE 100R2 Type AT - ACP
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyester
  • Pression du tuyau
    Pression variable - élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46578018
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    770075227038
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +149°C / +300 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 300 °F
  • Utilisation recommandée
    Le flexible MegaTech® II est recommandé pour les conduites de compresseur d’air à haute pression et haute température, les conduites d’alimentation en fluide hydraulique à base de pétrole ou d’ester phosphate.
  • Type de renforcement
    2 tresses, fil
  • Normes respectées
    SAE 100R2 Type AT - ACP
  • Marque de commerce
    Tuyau hydraulique MegaTech® II
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPA - Type J
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • CUP_NON
    770075227038
  • Pression de service
    2250 psi / 155.1 bars

Aperçu

Description du fabricant
20 MEGATECH II 4657-8018