Motion
32MEGATECH  G5TB XCTN

GATES RUBBER CO
32MEGATECH G5TB XCTN

Flexible hydraulique MegaTech® G5TB - DI 2 po, DI 2.53 po, pression de service 500 psi / 34.5 bar, pression d’éclatement 2000 psi / 137.9 bar, couvercle en caoutchouc nitrile
N° D’ARTICLE MI03851870
N° MFR32MEGATECH G5TB XCTN
Prix93.14 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
32MEGATECH G5TB XCTN

Flexible hydraulique MegaTech® G5TB - DI 2 po, DI 2.53 po, pression de service 500 psi / 34.5 bar, pression d’éclatement 2000 psi / 137.9 bar, couvercle en caoutchouc nitrile
N° D’ARTICLE MI03851870
N° MFR32MEGATECH G5TB XCTN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix93.14 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    32
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    32
  • Longueur
    100 pi / 30 m
  • Rayon de courbure minimum
    10.5 po / 266.7 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.53 po
  • Poids
    1.61 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    2000 psi / 137.9 bars
  • Couleur
    Bleu
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Tresse en tissu imprégnée de caoutchouc synthétique
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc nitrile
  • Pression du tuyau
    Pression variable - élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46572191
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Numéro CUP du fabricant
    770075251767
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +149°C / +300 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 300 °F
  • Utilisation recommandée
    Le flexible MegaTech® G5TB est recommandé pour les conduites de retour d’huile chaude sous pression et les conduites d’huile rotatives.
  • Type de renforcement
    2 tresses, fil
  • Marque de commerce
    Flexible de retour d’air MegaTech® G5TB
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPA - Type J
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • CUP_NON
    770075251767
  • Pression de service
    500 psi / 34.5 bars

Aperçu

Description du fabricant
32 MEGATECHG5TB 4657-2191