Motion
NA5912

NTN
NA5912

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné - NA49.R, NA59, NA69R, NK.R+1R Série
N° D’ARTICLE MI03852692
N° MFRNA5912
Prix385.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NA5912

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné - NA49.R, NA59, NA69R, NK.R+1R Série
N° D’ARTICLE MI03852692
N° MFRNA5912
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
Prix385.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.3622 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.3465 po
  • Global Largeur  
    1.3386 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.361 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Brides
    Pas de bride
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NA5912 présente un diamètre d’alésage de 2.3622 po, un diamètre extérieur de 3.3465 po, une largeur totale de 1.3386 po, un type de fermeture ouverte et un poids de 1.361 lb, ce qui le rend adapté aux équipements industriels.
  • Type de trou de lubrification
    avec trou d’huile
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359113785
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    34500 lbf
  • Série
    NA59
  • Normes respectées
    JIS B 1512
  • CUP_NON
    4547359113785

Aperçu

Description du fabricant
NA5912 ROULEAU À AIGUILLES BRG