Motion
CLM-1015-KSM

CARR LANE MFG CO
CLM-1015-KSM

Insert fileté externe, Taille du filetage externe : M14x1.5, Taille du filetage interne : M10x1.5, Longueur : 14mm
N° D’ARTICLE MI03858342
N° MFRCLM-1015-KSM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CARR LANE MFG CO
CLM-1015-KSM

Insert fileté externe, Taille du filetage externe : M14x1.5, Taille du filetage interne : M10x1.5, Longueur : 14mm
N° D’ARTICLE MI03858342
N° MFRCLM-1015-KSM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    11.5 mm
  • Taille du filetage externe
    M14 x 1.5
  • Taille du filetage interne
    M10 x 1.5
  • Longueur
    14 mm
  • Taille de la prise
    13 mm

Détails

  • Type de pas de filetage externe
    Fine
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Insérer le type de mur
    Mince
  • Numéro de modèle de l’outil d’installation
    CL-38-KST
  • Type de pas de filetage interne
    Grossière
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Inserts filetés externes
  • Système de mesure
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
CLM-1015-KSM M10X1.5 ENCART FILETÉ