Motion
BHA1110ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, 0.6875 po de diamètre extérieur, 0.9375 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI03858461
N° MFRBHA1110ZOH
Prix13.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, 0.6875 po de diamètre extérieur, 0.9375 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI03858461
N° MFRBHA1110ZOH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6875 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.9375 po
  • Global Largeur  
    0.6250 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémité ouverte
  • Capacité de charge dynamique
    10500 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles BHA1110ZOH offre un diamètre d’alésage de 0.6875 po, un type de fermeture ouverte, une conception à bout ouvert, un diamètre extérieur de 0.9375 po, une largeur globale de 0.6250 po et un poids de 0.04 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes industriels compacts.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BHA1110ZOH
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    BHA
  • Capacité de charge statique
    14900 N

Aperçu

Description du fabricant
BHA 1110Z-OH BRG
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Service intensif

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté