Motion
ANC-14T
Roulement lisse sphérique en acier inoxydable - 0.8750 po de diamètre extérieur, 1.5625 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI03862777
N° MFRANC-14T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement lisse sphérique en acier inoxydable - 0.8750 po de diamètre extérieur, 1.5625 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI03862777
N° MFRANC-14T
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.3120 po
  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.8750 po
  • Mauvais alignement Angle  
    8 o
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.7030 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.5625 po
  • Poids
    0.27 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 17-4PH
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8070
  • Type de lubrification
    Doublure en PTFE
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable 17-4PH
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable 17-4PH
  • Capacité de charge statique radiale
    62200 lbf
  • Série
    NAN
  • Type de roulement
    Radial

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT SPHÉRIQUE DE SPÉCIFICATION DE ANC-14T MIL