Motion
FG105943 BLA

Rubbermaid
FG105943 BLA

Trémie à roues, matériau en polyéthylène de densité moyenne, capacité de la trémie de 1 vg3
N° D’ARTICLE MI03864313
N° MFRFG105943 BLA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rubbermaid
FG105943 BLA

Trémie à roues, matériau en polyéthylène de densité moyenne, capacité de la trémie de 1 vg3
N° D’ARTICLE MI03864313
N° MFRFG105943 BLA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la trémie
    52-1/2 po
  • Longueur de la trémie
    71-1/2 po
  • Largeur de la trémie
    31-1/4 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Processus de construction
    Moulé par rotation
  • Matériau du corps de la trémie
    Polyéthylène de densité moyenne
  • Capacité de la trémie
    1 vg3
  • Caractéristiques de fonctionnement de la trémie
    Chariot élévateur à fourche, autodumping
  • Nombre de roulettes
    4
  • Roue ou stationnaire
    Roue

Aperçu

Description du fabricant
FG105943BLA 1CU CRÉPUSCULE AVEC C