Motion
FG516900OWHT

Rubbermaid
FG516900OWHT

Neutralisateur d’odeurs Sebreeze – Avec compteur, montage mural, couleur/finch
N° D’ARTICLE MI03867583
N° MFRFG516900OWHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rubbermaid
FG516900OWHT

Neutralisateur d’odeurs Sebreeze – Avec compteur, montage mural, couleur/finch
N° D’ARTICLE MI03867583
N° MFRFG516900OWHT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    4-3/4 po
  • Hauteur
    7-1/2 po
  • Largeur
    3-1/8 po

Détails

  • Type de traitement de l’air
    Neutralisant des odeurs
  • Fini de couleur du distributeur
    Blanc
  • Style de montage
    Montage mural
  • Type de version
    Compteur

Aperçu

Description du fabricant
FG516900OWHT SEBREEZE PROGRAMMABLE PLUS