Motion
ZKLN1242-2Z

INA (SCHAEFFLER)
ZKLN1242-2Z

Roulement de butée de roulement à billes - Double direction, alésage de 12 mm, DE de 42 mm, largeur de 25 mm
N° D’ARTICLE MI03868246
N° MFRZKLN1242-2Z
Prix1,826.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
ZKLN1242-2Z

Roulement de butée de roulement à billes - Double direction, alésage de 12 mm, DE de 42 mm, largeur de 25 mm
N° D’ARTICLE MI03868246
N° MFRZKLN1242-2Z
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
Prix1,826.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Poids
    0.434 lb

Détails

  • Application
    Support de vis à bille
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3800 lbf
  • Série
    ZKLN
  • Normes respectées
    DIN 620
  • Type de palier de butée
    Double direction
  • CUP_NON
    4012802078947

Aperçu

Description du fabricant
ZKLN1242-2Z-XL