Motion
104576

BRADY
104576

Lockout Padlock - Keyed Different, Aluminum Material, Anodized Finish/Coating, Steel Shackle Material, 1/4 in Shackle Diameter, Purple Color, 1-1/2 in Vertical Clearance
N° D’ARTICLE MI03869415
N° MFR104576
Prix56.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
104576

Lockout Padlock - Keyed Different, Aluminum Material, Anodized Finish/Coating, Steel Shackle Material, 1/4 in Shackle Diameter, Purple Color, 1-1/2 in Vertical Clearance
N° D’ARTICLE MI03869415
N° MFR104576
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
Prix56.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du corps
    1-3/5 po
  • Épaisseur du corps
    3/4 po
  • Largeur de la carrosserie
    1-1/2 po
  • Diamètre de la manille
    1/4 po
  • Dégagement vertical
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Couleur de la carrosserie/du pare-chocs
    Violet
  • Corps ou pare-chocs coloré
    Corps coloré
  • Revêtement de finition
    Anodisé
  • Type de clé
    Différent saisi
  • Étiquetage
    Aucune étiquette
  • Nombre d’épingles
    6
  • Caractéristiques de sécurité
    Conservation des clés
  • Matériau de manille
    Acier
  • Normes respectées
    ANSI Z244, FDA, OSHA 29 CFR 1910.147
  • CUP_NON
    75447303280

Aperçu

Description du fabricant
CADENAS EN ALUMINIUM 104576 ABUS, MANILLE 1.5 PO