Motion
99556

BRADY
99556

Cadenas de verrouillage – Différent détrompé, matériau en nylon, matériau de manille en acier, 1/4 po de diamètre de manille, couleur bleue, dégagement vertical 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03869510
N° MFR99556
Prix24.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
99556

Cadenas de verrouillage – Différent détrompé, matériau en nylon, matériau de manille en acier, 1/4 po de diamètre de manille, couleur bleue, dégagement vertical 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03869510
N° MFR99556
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
Prix24.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du corps
    1-3/4 po
  • Épaisseur du corps
    4/5 po
  • Largeur de la carrosserie
    1-1/2 po
  • Diamètre de la manille
    1/4 po
  • Dégagement vertical
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau du corps
    Nylon
  • Couleur de la carrosserie/du pare-chocs
    Bleu
  • Corps ou pare-chocs coloré
    Corps coloré
  • Type de clé
    Différent saisi
  • Langue de l’étiquette
    Anglais, français, espagnol
  • Étiquetage
    Étiquette jointe
  • Nombre d’épingles
    6
  • Caractéristiques de sécurité
    Diélectrique, retenue de clé
  • Matériau de manille
    Acier
  • Normes respectées
    ANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147, UL 94 - HB
  • CUP_NON
    75447399556

Aperçu

Description du fabricant
99556 CADENAS DE SÉCURITÉ 1.5 PO KD BLEU 1 CLÉ