Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
99552

Lockout Padlock - Keyed Different, Nylon Material, Steel Shackle Material, 1/4 in Shackle Diameter, Red Color, 1-1/2 in Vertical Clearance
N° D’ARTICLE MI03869539
N° MFR99552

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du corps
    1-3/4 po
  • Épaisseur du corps
    4/5 po
  • Largeur de la carrosserie
    1-1/2 po
  • Diamètre de la manille
    1/4 po
  • Dégagement vertical
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau du corps
    Nylon
  • Couleur de la carrosserie/du pare-chocs
    Rouge
  • Corps ou pare-chocs coloré
    Corps coloré
  • Type de clé
    Différent saisi
  • Langue de l’étiquette
    Anglais, français, espagnol
  • Étiquetage
    Étiquette jointe
  • Nombre d’épingles
    6
  • Caractéristiques de sécurité
    Diélectrique, retenue de clé
  • Matériau de manille
    Acier
  • Normes respectées
    ANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147, UL 94 - HB
  • CUP_NON
    75447399552

Aperçu

Description du fabricant
99552 CADENAS DE SÉCURITÉ 1.5 PO KD ROUGE 1 CLÉ
  • Les cadenas de sécurité Brady sont les cadenas par excellence pour tous vos besoins en matière de sécurité et de sûreté
  • Le cylindre unique est isolé pour protéger les travailleurs contre les chocs lorsque la clé est insérée et est usiné avec précision à six broches pour des coupes de clé plus uniques et une meilleure résistance aux altérations
  • La rainure de clavette paracentrique réservée offre une sécurité optimale et la conception spéciale empêche la clé d’être libérée jusqu’à ce que la manille du cadenas soit fermée
  • Les verrous sont compacts et légers et résistent aux chocs, à la température, aux produits chimiques et à la corrosion
  • Le corps non conducteur et anti-étincelles présente une conception côtelée pour une prise et une manipulation plus faciles
  • Le dégagement de la manille est de 1-1/2 po, le diamètre de la manille est de 1/4 po, le corps du verrou mesure 1-3/4 po H x 1-1/2 po L x 4/5 po P
  • Chaque cadenas comprend une clé et une étiquette en anglais, en espagnol et en français
  • Les cadenas sont disponibles avec des touches différentes
  • Un détrompage et une cartographie personnalisés sont disponibles
  • Couleur : Rouge