Motion
51347

BRADY
51347

Cadenas de retenue de clé standard Nylon 1.5 en acier Manille KD Orange 6PK
N° D’ARTICLE MI03869928
N° MFR51347
Prix146.10 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
51347

Cadenas de retenue de clé standard Nylon 1.5 en acier Manille KD Orange 6PK
N° D’ARTICLE MI03869928
N° MFR51347
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
Votre prix146.10 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du corps
    1-3/4 po
  • Épaisseur du corps
    4/5 po
  • Largeur de la carrosserie
    1-1/2 po
  • Diamètre de la manille
    1/4 po
  • Dégagement vertical
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau du corps
    Nylon
  • Couleur de la carrosserie/du pare-chocs
    Orange
  • Corps ou pare-chocs coloré
    Corps coloré
  • Type de clé
    Différent saisi
  • Langue de l’étiquette
    Anglais, français, espagnol
  • Étiquetage
    Étiquette jointe
  • Caractéristiques de sécurité
    Diélectrique, retenue de clé
  • Matériau de manille
    Acier
  • Normes respectées
    ANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147, UL 94 - HB
  • CUP_NON
    75447351347

Aperçu

Description du fabricant
CADENAS 51347 SFTY 1.5IN KD ORNG 6/PAQUET
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good