Motion
JP30G
Roulement à billes linéaire - série JP, diamètre d’arbre de 30 mm, capacité de charge de 1560 N, fermé
N° D’ARTICLE MI03872169
N° MFRJP30G
Prix72.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes linéaire - série JP, diamètre d’arbre de 30 mm, capacité de charge de 1560 N, fermé
N° D’ARTICLE MI03872169
N° MFRJP30G
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
Prix72.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Arbre Diamètre  
    30 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Capacité de charge dynamique
    1560 N
  • Plage de température de fonctionnement
    176 °F
  • Série
    JP
  • Capacité de charge statique
    2740 N

Aperçu

Description du fabricant
JP30G JIS LINÉAIRE BILLE MÉTRIQUE BRG