Motion
PTL-34-427

BRADY
PTL-34-427

Ruban de marquage d’identification de panneau, ruban de marquage de fils et de câbles - matériau en vinyle, 1-1/2 po de large, transparent/blanc
N° D’ARTICLE MI03872565
N° MFRPTL-34-427
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
PTL-34-427

Ruban de marquage d’identification de panneau, ruban de marquage de fils et de câbles - matériau en vinyle, 1-1/2 po de large, transparent/blanc
N° D’ARTICLE MI03872565
N° MFRPTL-34-427
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Nombre maximum de caractères par ligne
    37
  • Épaisseur
    0.004 po
  • Largeur
    1-1/2 po

Détails

  • Couleur
    Transparent/Blanc
  • Matériel
    Vinyle
  • Compatibilité des numéros de pièce
    BMP71, TLS 2200, TLS-PC Link
  • Adhésif repositionnable ou permanent
    Permanent
  • Normes respectées
    Compatibilité RoHS (modification 2005/618/EC MCV à la directive RoHS 2002/95/EC), reconnue UL
  • Type
    Ruban de marquage d’identification de panneau, ruban de marquage de fils et de câbles

Aperçu

Description du fabricant
PTL-34-427 1.500 PO X 6.000 PO