Motion
86501

BRADY
86501

Étiquette d’inspection de sécurité INSPECTION DE L’ÉCHELLE Polyester 7x4 Vert sur Blanc 10/PQT
N° D’ARTICLE MI03877095
N° MFR86501
Prix93.73 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
86501

Étiquette d’inspection de sécurité INSPECTION DE L’ÉCHELLE Polyester 7x4 Vert sur Blanc 10/PQT
N° D’ARTICLE MI03877095
N° MFR86501
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
Prix93.73 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    4.850

Détails

  • Couleur
    Vert sur blanc
  • Code d’harmonisation
    4911.99.8000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    86501
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    754473865016
  • Matériel
    Polyester robuste
  • Fiche technique
  • Type
    Étiquette d’inspection de sécurité

Aperçu

Description du fabricant
86501 ÉTIQUETTES D’INSPECTION ET DE CONTRÔLE DU MATÉRIEL
  • Les étiquettes d’inspection et de contrôle des matériaux durables informent les employés de l’historique des inspections et de l’état de l’équipement ou des matériaux. Le stratifié en polyester inscriptible protège les graphiques, s’essuie proprement et résiste à l’eau, à la graisse et aux températures extrêmes Matériau en polyester robuste durable avec œillets en laiton qui dépasse l’exigence de force de traction de 50 lb de l’OSHA pour les dispositifs d’étiquetage Les étiquettes sont conformes à la norme OSHA 1910.145 pour la prévention des accidents Excellente résistance aux produits chimiques, à l’huile et à l’eau