Motion
86517

BRADY
86517

Étiquettes de prévention des accidents HORS SERVICE 7 H x 4 L Noir, rouge sur blanc 10/PQT
N° D’ARTICLE MI03877193
N° MFR86517
Prix51.79 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
86517

Étiquettes de prévention des accidents HORS SERVICE 7 H x 4 L Noir, rouge sur blanc 10/PQT
N° D’ARTICLE MI03877193
N° MFR86517
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
Prix51.79 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    4.800

Détails

  • Couleur
    Noir, rouge sur blanc
  • Code d’harmonisation
    4911.99.8000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Utilisation à l’extérieur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    86517
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    754473865177
  • Matériel
    Polyester
  • Fiche technique
  • Type
    Étiquette d’inventaire

Aperçu

Description du fabricant
86517 ÉTIQUETTES AUTO-PLASTIFIÉES AVEC RABAT
  • Les étiquettes auto-plastifiées peuvent être personnalisées en écrivant des instructions spéciales, des dangers ou des avertissements. B-851 Polyester économique rigide avec œillets en laiton, dépasse l’exigence de force de traction de 50 lb de l’OSHA pour les dispositifs d’étiquetage La surface texturée à écrire permet des signatures autorisées, des dates et d’autres instructions spéciales Scellez et protégez votre message écrit avec un revêtement adhésif transparent Résiste à l’humidité, à la graisse et à la saleté