Motion
WO-10-VP

BRADY
WO-10-VP

Signalisation ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : inspection et réparation, Message : ÉTALONNAGE, 1-1/2 po de hauteur, 5/8 po de largeur, matériau de support en vinyle
N° D’ARTICLE MI03881292
N° MFRWO-10-VP
Prix24.13 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
WO-10-VP

Signalisation ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : inspection et réparation, Message : ÉTALONNAGE, 1-1/2 po de hauteur, 5/8 po de largeur, matériau de support en vinyle
N° D’ARTICLE MI03881292
N° MFRWO-10-VP
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
Prix24.13 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1-1/2 po
  • Épaisseur
    0.0088 po
  • Largeur
    5/8 po

Détails

  • Application
    Inspection et réparation
  • Matériau de support
    Vinyle
  • Couleur
    Vert sur blanc
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Chiffon en vinyle
  • Message
    ÉTALONNAGE
  • Message ou symbole
    Message seulement
  • Objet du message
    Dossier d’inspection par écriture
  • Montage
    Endos adhésif
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques et aux rayons UV
  • Forme
    Rectangle
  • Normes respectées
    2002/95/EC, 2005/618/EC, ANSI Z535, ASTM D 1000, ASTM D 2979, OSHA 1910.145
  • CUP_NON
    66282035070

Aperçu

Description du fabricant
WO-10-VP ÉTIQUETTES D’ÉTALONNAGE EN ÉCRITURE