Motion
SAF 052  KAX9.7/16

SKF
SAF 052 KAX9.7/16

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI03881691
N° MFRSAF 052 KAX9.7/16
Prix11,420.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAF 052 KAX9.7/16

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à quatre boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI03881691
N° MFRSAF 052 KAX9.7/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11,420.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    9.5000 po
  • Largeur de la base
    8-3/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    27.8750 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    9.4375 po, 9.5000 po
  • Global Hauteur  
    18.6250 po
  • Global Longueur  
    32.7500 po
  • Poids
    650.37 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    23052CCK/W33
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Base à quatre boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Série
    SAF
  • Normes respectées
    ASTM A48 Grade 35
  • CUP_NON
    7316577020246

Aperçu

Description du fabricant
SAF052 KA X 9-7/16