Motion
ZPT63HBNJ25-B01-A18

SMC CORP OF AMERICA
ZPT63HBNJ25-B01-A18

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 63 mm
N° D’ARTICLE MI03882212
N° MFRZPT63HBNJ25-B01-A18
Prix40.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT63HBNJ25-B01-A18

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 63 mm
N° D’ARTICLE MI03882212
N° MFRZPT63HBNJ25-B01-A18
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
Prix40.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    208 g
  • Diamètre du tampon
    63 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    25 mm
  • Poids
    208 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Rotation
  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Robuste, soufflets
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Filetage femelle, RC 1/8

Aperçu

Description du fabricant
ZPT63HBNJ25-B01-A18 BLOC D’ASPIRATEUR, AVEC
  • Planche robuste avec nervure ou coussinet à soufflet robuste avec tampon
  • Direction verticale de l’entrée d’aspiration
  • Diamètre du tampon : 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Matériau du tampon : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, EPR
  • Taille du filetage d'entrée du vide : Rc1/8, NPT1/8, NPTF1/8

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon