Motion
17RB078
Moteur pneumatique - 2.20 HP, vitesse libre 69 tr/min, 100.0 cfm
N° D’ARTICLE MI03884936
N° MFR17RB078
Prix10,251.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pneumatique - 2.20 HP, vitesse libre 69 tr/min, 100.0 cfm
N° D’ARTICLE MI03884936
N° MFR17RB078
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
Prix10,251.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    13.06 po
  • Largeur totale
    10.5 po
  • Couple de calage
    545.0 po
  • Couple de démarrage
    327 po

Détails

  • Consommation d'air
    100.0 pcm
  • Vitesse libre
    69 tr/min
  • Puissance maximale
    2.20 hp
  • Type de moteur
    Moteur pneumatique
  • Rotation
    Réversible
  • Vitesse au couple maximal
    34.5 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR PNEUMATIQUE 17RB078 IR
  • La série 17 est dotée d’un engrenage filé, d’un moteur à aubes, équipé pour les applications à couple élevé
  • Il offre également des capacités de chargement latéral accrues et un démarrage et une marche arrière instantanés.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté