Motion
CKZT40TN-105T

SMC CORP OF AMERICA
CKZT40TN-105T

Cylindre à pince de serrage à bras rotatif - Alésage de 40 mm, course de 58.4 mm, 1/8 NPT, Aucun (côté pincement), pare-chocs en caoutchouc (côté déclampage), double action
N° D’ARTICLE MI03888229
N° MFRCKZT40TN-105T
Prix440.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CKZT40TN-105T

Cylindre à pince de serrage à bras rotatif - Alésage de 40 mm, course de 58.4 mm, 1/8 NPT, Aucun (côté pincement), pare-chocs en caoutchouc (côté déclampage), double action
N° D’ARTICLE MI03888229
N° MFRCKZT40TN-105T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix440.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Hauteur corporelle globale
    54 mm
  • Longueur totale du corps
    265.9 mm
  • Largeur totale du corps
    115 mm
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Accident vasculaire cérébral
    58.4 mm

Détails

  • Options de carrosserie
    Standard
  • Force de serrage à 0.5Mpa
    118 N-m
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Aucun (côté pincement), pare-chocs en caoutchouc (côté déclampage)
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Force de serrage maximale
    1717 lbf/po
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.8 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.3 MPa
  • Durée minimale de la pince
    1 s
  • Délai minimum avant la mise en production
    1 s
  • Nombre de commutateurs automatiques
    0
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.3 à +0.8 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques à pince droite
  • Pression d’épreuve
    +1.2 MPa
  • Série
    CKZT

Aperçu

Description du fabricant
CKZT40TN-105T PINCE CYL
  • Tailles d’alésage : 40, 50, 63, 80
  • Filetage de port de type G ou NPT
  • Conception peu encombrante
  • 8 angles d’ouverture du bras
  • Type de commutateur Turck ou P & F

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté