Motion
FC9779-0404-333

DANFOSS AEROQUIP LLC
FC9779-0404-333

Raccords de flexible à sertir Aeroquip série FC9779 SAE 37° JIC pivotant
N° D’ARTICLE MI03889504
N° MFRFC9779-0404-333
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
FC9779-0404-333

Raccords de flexible à sertir Aeroquip série FC9779 SAE 37° JIC pivotant
N° D’ARTICLE MI03889504
N° MFRFC9779-0404-333
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.25 po
  • Taille de l’extrémité 1
    7/16 po
  • Hauteur
    0.64 po
  • Taille hexagonale
    0.5625 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.96 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -4
  • Diamètre intérieur
    0.12 po
  • Longueur
    1.55 po
  • Diamètre extérieur
    1.188 po
  • Longueur totale
    1.55 po
  • Poids global
    0.04 lb
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Poids
    0.04 lb
  • Largeur
    0.56 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Série de tuyaux compatibles
    2807, FC465, S-TW
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 37
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/16-20
  • Sexe final
    Femme
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC9779-0404-333
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Pression de fonctionnement maximale
    4500 psi
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau
  • Pression de service
    4500 psi

Aperçu

Description du fabricant
FC9779-0404-333
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau