Motion
LRCSM-19L
Cartouche de roulement à billes - 1.1875 po de diamètre , 2.5313 po de diamètre extérieur, collet excentrique, service normal
N° D’ARTICLE MI03890534
N° MFRLRCSM-19L
Prix96.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes - 1.1875 po de diamètre , 2.5313 po de diamètre extérieur, collet excentrique, service normal
N° D’ARTICLE MI03890534
N° MFRLRCSM-19L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix96.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1875 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.0310 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.5313 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Caoutchouc
  • Type de service
    Service normal
  • Type de boîtier
    Cartouche cylindrique
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590268481
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes
  • Roulement de rechange
    FHRL6006-17
  • Type de joint
    TVD
  • Série
    RCSM
  • CUP_NON
    1200106977278

Aperçu

Description du fabricant
PAR.LRCSM-19-A