Motion
120-3  RIV
Roller Chain - Standard Series, 120 / 1-1/2 in Pitch, Riveted, 3 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI03890753
N° MFR120-3 RIV
Prix456.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roller Chain - Standard Series, 120 / 1-1/2 in Pitch, Riveted, 3 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI03890753
N° MFR120-3 RIV
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
Prix456.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    5.556 po
  • Largeur intérieure
    1.000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.425 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.187 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Longueur de la goupille
    5.556 po
  • Diamètre du rouleau
    0.875 po
  • Résistance à la traction
    34000 lb
  • Pas transversal
    1.789 po
  • Poids
    12.247 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Numéro de catalogue du fabricant
    13620
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    80
  • Nombre de torons entre
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051136200

Aperçu

Description du fabricant
DRV-120-3R-10FT;13620 120-3R 010 pi
  • Prix par pied
  • Longueur totale 10 pi

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté