Motion
264Z  RIV
Roller Chain - Standard Series, 264 / 2-1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI03890770
N° MFR264Z RIV
Prix555.54 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roller Chain - Standard Series, 264 / 2-1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI03890770
N° MFR264Z RIV
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
Prix555.54 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    3.344 po
  • Largeur intérieure
    1.490 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2.375 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.375 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.875 po
  • Longueur de la goupille
    3.344 po
  • Diamètre du rouleau
    1.562 po
  • Résistance à la traction
    135000 lb
  • Poids
    14.430 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    264 / 2-1/2 po
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Numéro de catalogue du fabricant
    18369
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    48
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    S.O.
  • CUP_NON
    642051183693

Aperçu

Description du fabricant
DRV-264Z-1R-10FT;18369 264Z-1R 010 pi
  • Prix par pied
  • Longueur totale 10 pi

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté