Motion
ST4F4
Bouchon hydraulique série ST - Corps en acier, 1/2 po NPTF, filetage femelle 1/2 – 14 , 10000 psi, 1/2 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03891883
N° MFRST4F4
Prix77.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique série ST - Corps en acier, 1/2 po NPTF, filetage femelle 1/2 – 14 , 10000 psi, 1/2 po de diamètre de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03891883
N° MFRST4F4
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
Prix77.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/2 – 14 NPTF
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Hexagonales
    1.50 po
  • Longueur
    2.37 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    22500 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/2 po. NPTF, 1/2 – 14
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Snap-Tite 71-Series
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Pression de service
    10000 psi
  • Plage de pression de service
    6001 à 15000 psi

Aperçu

Description du fabricant
ST4F4

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté