Motion
PAK531
Plateau de déversement - puisard - PEBD avec inhibiteur UV, grille - polyéthylène, capacité de charge de 6000 lb, capacité de puisard de 44 gal, dimensions : 52 x 52 x 5-3/4 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI03891897
N° MFRPAK531
Prix484.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Plateau de déversement - puisard - PEBD avec inhibiteur UV, grille - polyéthylène, capacité de charge de 6000 lb, capacité de puisard de 44 gal, dimensions : 52 x 52 x 5-3/4 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI03891897
N° MFRPAK531
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
Prix484.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    52 x 52 x 5-3/4 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Capacité de charge
    6000 lb
  • Matériel
    Grille - Polyéthylène, puisard - PEBD avec inhibiteur UV
  • Nombre de fûts
    4
  • Capacité du puisard
    44 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
PLATEAU DE DÉVERSEMENT PAK531 EN POLYÉTHYLÈNE DE PORC
  • La conception brevetée du puisard « traversant » permet au liquide de passer librement d'un puisard à l'autre pour vous aider à vous conformer aux réglementations de confinement
  • La conception modulaire comprend des raccords de cloison exclusifs et des ports prépercés pour se connecter à d’autres terrasses; prêts à l’emploi dès leur arrivée
  • Mélangez et assortissez les sections dont vous avez besoin pour s’adapter à votre espace et aider à répondre aux exigences de capacité du puisard
  • Des outils et du matériel spéciaux pour connecter les sections sont inclus avec chaque système
  • La conception à profil bas de 5.75 po de haut est facile à charger ou à décharger; les pompes et les entonnoirs sont faciles d’accès
  • Le puisard moulé attrape les fuites, les gouttes et les déversements pour aider à garder vos aires d’entreposage propres et sécuritaires
  • La construction en polyéthylène basse densité (PEBD) résiste aux rayons UV, à la rouille, à la corrosion et à la plupart des produits chimiques
  • La grille texturée ajoute de la traction et se soulève pour un accès facile au puisard
  • Les parois blanches translucides permettent une inspection visuelle facile
  • Nous testons toutes nos conceptions de palettes de confinement à charge maximale pendant des mois pour nous assurer qu’elles peuvent gérer la pleine capacité de votre installation