Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale11.3500 po, 288.29 mm
- Dimension C de la longueur totale11.35 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids29 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesProtecteur thermique à réinitialisation automatique; Système d’isolation de l’iris; Lubrifié de façon permanente; Roulements à double joint; Température ambiante jusqu’à 70°C; Montage vertical/horizontal
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- DemandesSouffleurs, ventilateurs
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP : 1.50 ET 1, F#56, TR/MIN : 1800 ET 1500, 208-230/460 ET 190/380 V, DP
- Mot-clé de description1.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierDP
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge4.8-4.8/2.4 A
- Efficacité de la pleine charge80 %
- Couple de pleine charge4.5 pi-lb;6.1 N-m
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- HP1.5 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Code KVAK
- kW1.1 kW
- Numéro de catalogue du fabricantG122
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856040701
- Modèle56T17D5329B
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V, 460 V
- Type de montageBase résiliente
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Type d’arbreT
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueNon
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856040701
- Tension190 V, 208 à 230 V, 380 V, 460 V
- Volts à fréquence190/380 V à 50 Hz;208-230/460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Modèle à vitesse unique Roulements à billes Cadre et base en acier de gros calibre Plaqué nominatif 60/50 Hz à la puissance inférieure suivante