Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale7.0000 po
- Longueur totale1.6300 po
- Largeur totale5.5300 po
- Poids0.89 lb
Détails
- Tension d’entrée du variateur120/240V
- Valeur nominale du boîtierChâssis
- Puissance1/8 à 2 hp
- Puissance maximale2 hp
- Puissance minimale1/8 hp
- Tension d’alimentation du moteur90/180V
- Type de produitEntraînements CC
Aperçu
- Double tension 120/240 V c.a., 50/60Hz
- Puissance nominale totale - aucun dissipateur thermique auxiliaire requis
- ± 10 % de la tension nominale
- Réglages de puissance réglables
- Barrette de raccordement de barrière
- Approvisionnement en pont à vagues complètes
- Régulation de la vitesse de 1 %
- Vitesse minimale réglable (0–30 % de la base)
- Vitesse maximale réglable (66–100 % de la base)
- Compensation IR réglable
- Limite de courant réglable
- Accélération linéaire réglable
- Température ambiante de -10° à +45°C
- Compensation de la tension secteur
- Kit de potentiomètre de vitesse de 5K ohms inclus
- 50:1 plage de vitesse
- Capacité de surcharge : 150 % pendant une minute
- Protection contre la tension transitoire
- Mode suiveur de tension - signal isolé (0–12 VCC)
- Circuit d’inhibition – permet un démarrage et un arrêt à faible puissance