Spécifications
Dimensions
- Pression de vapeur maximale150 PSI WSP
- Longueur totale6.95 po
- Taille du tuyau1/2 po
- Taille du port1/2 NPT
- Poids1.29 lb
Détails
- ActionnementPoignée de rappel par ressort
- Type d’actionneurRetour à ressort de la poignée à levier
- Matériau de la billeAcier inoxydable 316
- Matériau du corpsAcier inoxydable 316
- Matériau du joint de corpsPTFE
- Style de carrosserieEn ligne
- Spécifications de conformitéISO 9001
- Type de connexionFNPT x FNPT
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv15 Cv
- Matériau de la poignéeAcier inoxydable 304 avec poignée en vinyle
- Type de poignéeRetour du ressort
- MatérielAcier inoxydable
- Pression maximale2000 psi CWP
- Cote de pression des médiasEau froide - 2000 psi Vapeur - 150 psi
- Types de produitsRobinet à bille
- Matériau du jointPTFE
- Matériau du siègeMPTFE
- Série76-500
- Normes respectéesMSS SP-110
- Matériau de la tigeAcier inoxydable 316
- Type de tigeAnti-éclatement
- Plage de température-50 à 500 °F
- TypeRobinet à bille
- CUP_NON670750266652
- Matériau du corps de vanneAcier inoxydable
- Structure de la vanne2-Piece
Aperçu
- Poignée de rappel par ressort pour la fermeture
- Sièges renforcés de carbone et de graphite
- Couple de fonctionnement Couple de la soupape environ trois fois
- Tige à l’épreuve de l’éclatement
- Glande de garniture réglable
- Service d’aspiration jusqu’à 29 po Hg