Motion
3SE2044L

BARNES PUMPS
3SE2044L

Pompe submersible sans colmatage 3SE2044L - 2-1/2 po. de solides, 440 gal./min., 47 pi. de tête, 3 po. de décharge FNPT, 2 hp
N° D’ARTICLE MI03894633
N° MFR3SE2044L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BARNES PUMPS
3SE2044L

Pompe submersible sans colmatage 3SE2044L - 2-1/2 po. de solides, 440 gal./min., 47 pi. de tête, 3 po. de décharge FNPT, 2 hp
N° D’ARTICLE MI03894633
N° MFR3SE2044L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    30 pi
  • Diamètre extérieur du cordon
    0.57 po
  • Taille du cordon
    14/4
  • Pied de tête max.
    47 pi

Détails

  • Décharge
    3 en FNPT
  • Orientation de décharge
    Vertical
  • Fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    6.6
  • Puissance
    2 hp
  • Matériau de la turbine
    Fonte
  • Ampérage du rotor verrouillé
    20.6
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Teneur maximale en solides
    2-1/2 po de diamètre
  • Débit maximum
    440 gal/min
  • Phase
    3
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte
  • Joint d’étanchéité
    Mécanique simple, Carbone/Céramique/Buna-N
  • Matériau de l’arbre
    Acier inoxydable 416
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Sans obstruction submersible
  • Tension
    460 V

Aperçu

Description du fabricant
3SE2044L POMPE À SUSPENSION 460V