Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre75 mm
- Largeur de la bague intérieure37 mm
- Extérieur Diamètre160 mm
- Global Largeur37 mm
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Description6315C3 BRACELET À BILLES.
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueLe SHU 6315C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 75 mm avec un diamètre extérieur de 160 mm, une largeur de 37 mm, une conception droite, un type ouvert.
- Numéro de catalogue du fabricantUCS 6315C3
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointOuvert
- Série6300
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement radial à billes