Motion
6138
Moteur ventilateur condenseur - 1/4 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 460 V, cadre 48Y , logement OAO (air libre sur) 50/60 Hz, base 1625 tr/min, montage sur goujon, surair continu
N° D’ARTICLE MI03896622
N° MFR6138
Prix509.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur ventilateur condenseur - 1/4 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 460 V, cadre 48Y , logement OAO (air libre sur) 50/60 Hz, base 1625 tr/min, montage sur goujon, surair continu
N° D’ARTICLE MI03896622
N° MFR6138
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
Prix509.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Y
  • Dimension C de la longueur totale
    7.86 po
  • Couple
    3 pi-lb
  • Poids
    14 lb

Détails

  • Régime de base
    1625 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    FHP, 1/4 HP, 4P, 48Y
  • Mot-clé de description
    1/4 hp
  • Type de condition de service
    Surplus d’air continu
  • Type de boîtier
    OAO (air libre)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.40.3040
  • Classe d’isolation
    A
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382006174
  • Courant maximal admissible
    0.9 A
  • Modèle
    K055PLF5179363B
  • Catégorie de moteur
    Moteur ventilateur condenseur
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Goujon
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Auto-alignement
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382006174

Aperçu

Description du fabricant
1/4 HP, 1625 tr/min, 6138,460 V, 48Y

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté