Motion
16GL-16FJX

GATES RUBBER CO
16GL-16FJX

Accouplement basse pression - matériau en acier, diamètre intérieur de tuyau de 1 po, raccord pivotant femelle
N° D’ARTICLE MI03897055
N° MFR16GL-16FJX
Prix54.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
16GL-16FJX

Accouplement basse pression - matériau en acier, diamètre intérieur de tuyau de 1 po, raccord pivotant femelle
N° D’ARTICLE MI03897055
N° MFR16GL-16FJX
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
Prix54.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    16
  • Taille de l’extrémité 1
    1.0000 po
  • Corps hexagonal
    1.3800 po
  • Taille hexagonale
    1.3800 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.9400 po, 49.27 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1 po
  • Diamètre intérieur
    1.0000 po, 25.39 mm
  • Longueur
    4.1700 po
  • Longueur totale
    4.17 po
  • Taille
    1.0000 po
  • Taille du filetage
    1-5/16-12
  • Taille de filetage 1
    1 5/16-12
  • Poids
    0.7 lb
  • Largeur
    1.5000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les raccords basse pression Gates GL ont été spécialement conçus avec une coque souple pré-serrée pour fonctionner avec des conduites d’aspiration hydrauliques basse pression et un tuyau de conduite de retour basse pression. Ne pas utiliser un pivot sous tension. Matrices GL spéciales requises.
  • Application
    conduites d'aspiration hydraulique basse pression et conduite de retour basse pression
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    FJX
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Pivot femelle
  • Type de fin 1
    FJX
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Évasé JIC 37°
  • À utiliser avec
    GMV, MegaTech G5TB, MegaTech 500
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G43170-1616
  • Numéro CUP du fabricant
    072053464870
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    37 °
  • Type de joint
    Angle associé
  • Style
    Droit
  • Émerillon
    Oui
  • Norme de filetage
    FJX
  • CUP_NON
    072053464870

Aperçu

Description du fabricant
16GL-16FJX RACCORD TOURNANT
  • Conçu pour les tuyaux de plus grand diamètre – jusqu'à 4 po; I; D; La longueur de corps courte fournit la prise nécessaire pour les besoins de tuyau à basse pression; la conception à sertir à motif à bulles assure une étanchéité optimale aux tuyaux métalliques hélicoïdaux sur les applications de vide de retour;