Spécifications
Dimensions
- Largeur de l’anneau extérieur60 mm
- Diamètre extérieur52 mm
- Longueur totale60 mm
- Largeur totale60 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Arbre Diamètre40 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de douilleBague à billes
- Type de fermetureFermé
- Capacité de charge dynamique1214.029 lbf
- Capacité de charge5500 N
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Norme de mesureMétrique
- Type de jointSans joints
- SérieLBBR
- Capacité de charge statique1124.101 lbf
- CUP_NON7333314051028