Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage38 mm
- Intérieur Diamètre38 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Valeur P maximale250 N/mm^2;36250 psi
- Extérieur Diamètre62 mm
- Longueur totale1.5000 mm
- Épaisseur globale1.5000 mm
- Largeur totale62 mm
- Poids0.0445 lb, 20.18 g
Détails
- Détails supplémentairesAutolubrifiant;endos en acier; Doublé en PTFE; Glissade à sec
- Matériau de supportAcier à faible teneur en carbone
- Matériau du roulementAcier
- MarqueISOSTATIQUE TU
- Matériau de la bagueComposite métal-polymère
- DescriptionRoulement de rondelle de butée en acier PTFE WM35TU 38 X 62 X 1.5mm
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRondelle de palier de butée
- Tolérance du diamètre intérieur+0,25 mm
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricantWM35TU
- Numéro CUP du fabricant00846802071516
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE
- Valeur V max.1900
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Tolérance du diamètre extérieur-0.25 mm
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- SérieTU TU
- Type de roulement de manchonRondelle de butée
- TypeRondelle de butée
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802071516