Motion
PLRU-1-1/4
Galet suiveur plat - diamètre de rouleau : 1.1250 po, largeur de rouleau : 0.8438 po, diamètre du goujon : 0.5000 po, longueur du goujon : 1.2500 po, scellé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03899972
N° MFRPLRU-1-1/4
Prix187.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Galet suiveur plat - diamètre de rouleau : 1.1250 po, largeur de rouleau : 0.8438 po, diamètre du goujon : 0.5000 po, longueur du goujon : 1.2500 po, scellé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03899972
N° MFRPLRU-1-1/4
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
Prix187.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    1-1/8 po
  • Rouleau Largeur  
    0.8438 po
  • Goujon Diamètre  
    0.5000 po
  • Taille du filetage
    1/2-20

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    plaqué chrome, plaqué zinc
  • Type de tête
    Aucun
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Rpm max.
    320 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    240 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Plat
  • CUP_NON
    622424977456

Aperçu

Description du fabricant
COURONNE DE PLRU-1 1/4 BRASSÉES