Motion
PS770TAB-3.25IN

REXNORD INC
PS770TAB-3.25IN

Chaîne supérieure de table - Flexion latérale, 3.2500 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.0000 po, couleur argent
N° D’ARTICLE MI03899975
N° MFRPS770TAB-3.25IN
Prix51.67 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
PS770TAB-3.25IN

Chaîne supérieure de table - Flexion latérale, 3.2500 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.0000 po, couleur argent
N° D’ARTICLE MI03899975
N° MFRPS770TAB-3.25IN

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix51.67 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.2500 po
  • Chaîne Pas  
    1 po
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Courbe de dégagement du guide
    1-3/4 po
  • Guide de dégagement droit
    1.81 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.28 po
  • Poids
    0.07 lb
  • Poids par pied
    0.84 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    PS
  • Matériau de la chaîne
    Série Silver Platinum
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Série Silver Platinum
  • Matériel de vol
    PS
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699683592

Aperçu

Description du fabricant
81431351 PS770TK3.25
  • Chaîne PS770TAB 3.25 po à plateau large® moulée dans un matériau de la série Platinum argent et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable