Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale3.33 po
- Longueur totale2.16 po
- Largeur totale0.98 po
- Taille du portSAE 4 (7/16–20 UNF)
Détails
- ActionAction directe
- ActionnementHydraulique
- Matériau du corpsAcier au carbone galvanisé
- Type de clapet antiretourAvec clapet antiretour de débit inversé
- Sexe de la connexionFemme
- Pression de fissuration7 psi
- Comp. liquideHuile hydraulique
- Catalogue du fabricantfile :///C :/Users/ic063685/Downloads/E5119_DV-DRV-06-16.pdf
- Température de fonctionnement maximale+212 °F
- Débit maximum13 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Pression de service maximale5000 psi
- Température de fonctionnement min.-4 °F
- Type de montageEn ligne
- Matériau du jointFPM, Fluoroélastomère
- TypeAiguille
Aperçu
- Pour réguler la vitesse des charges
- Pour un réglage fin et l’arrêt du débit
- Pour l’amortissement lié au système dans les circuits hydrauliques
- Pour libérer la pression des systèmes d’accumulateurs
- Comme drain d’urgence pour abaisser une charge
- Arbre breveté fixé avant de desserrer complètement
- Une vis Allen verrouille le réglage du bouton
- Le choix de neuf tailles assure la meilleure adaptabilité possible au système
- Composants de vanne durcis et mis à la terre pour assurer une usure minimale et une durée de vie prolongée
- Version nickelée offerte en option (jusqu’à la taille 12)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure