Motion
800 1.33/1 G ST

HUB CITY INC
800 1.33/1 G ST

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 800 1.33/1 G ST - Type d’engrenage à biseau droit, taille de réducteur 800 , simple, 1.33:1 Rapport, double direction de sortie, 1.5000 po, entrée d’arbre pleine, 1.5000 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI03900964
N° MFR800 1.33/1 G ST
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
800 1.33/1 G ST

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 800 1.33/1 G ST - Type d’engrenage à biseau droit, taille de réducteur 800 , simple, 1.33:1 Rapport, double direction de sortie, 1.5000 po, entrée d’arbre pleine, 1.5000 po, sortie d’arbre pleine
N° D’ARTICLE MI03900964
N° MFR800 1.33/1 G ST
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    11.0000 po
  • Longueur du boîtier
    16.2500 po
  • Largeur du boîtier
    15.5000 po
  • Taille d’entrée
    1.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    800
  • Débit maximal tr/min
    639.1000 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    4350 po-lb
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    1.33:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11.0000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    16.2500 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    15.5000 po
  • Poids
    123.00 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Biseau droit
  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    800 1.33/1 G ST
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798020570
  • Puissance d’entrée maximale
    45.0000 hp
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Réduction
    Célibataire
  • Style
    G

Aperçu

Description du fabricant
800 1.33:1 BOÎTE D’ENGRENAGES DE STYLE G
  • Le boîtier robuste en fonte ductile offre un support d’engrenage et de roulement maximal
  • Arbre en alliage pour une plus grande résistance
  • Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
  • Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)