Motion
RSH32-20DM-D
RSH32-20DM-D
N° D’ARTICLE MI03905948
N° MFRRSH32-20DM-D
Prix283.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RSH32-20DM-D
N° D’ARTICLE MI03905948
N° MFRRSH32-20DM-D
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
Prix283.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    20 mm

Détails

  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C

Aperçu

Description du fabricant
RSH32-20DM-D CYLINDRE, BUTÉE, USAGE INTENSIF
  • Cylindre d’arrêt robuste
  • Double action et simple action disponible
  • Tailles d’alésage : 20mm à 80mm
  • Plage d’AVC : 15mm à 40mm
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté