Motion
MHKL2-12DS
PINCE, MHK, GUIDE DE GLISSEMENT DE CAME À COIN
N° D’ARTICLE MI03906845
N° MFRMHKL2-12DS
Prix306.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PINCE, MHK, GUIDE DE GLISSEMENT DE CAME À COIN
N° D’ARTICLE MI03906845
N° MFRMHKL2-12DS
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
Prix306.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Fermé Largeur  
    9 mm
  • Ouvert Largeur  
    20 mm
  • Hauteur totale
    20 mm
  • Longueur totale
    76 mm
  • Largeur totale
    43 mm
  • Taille du port
    M3x0.5

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le préhenseur parallèle série MHK2 a été conçu pour s’adapter aux applications qui nécessitent un haut degré de précision dans un large éventail d’environnements. La précision de l’action du doigt est obtenue grâce à l’utilisation d’un mécanisme à came à coin, qui permet de répéter la capacité à +/-0.01mm et donne des caractéristiques de charge axiale beaucoup plus élevées qui permettent l’utilisation dans les procédures de presse à insert. La carrosserie du préhenseur est renforcée par un trou de centrage arrière +/-0.1mm et deux trous de goupille d’emplacement avec une tolérance de H9 . Le préhenseur MHK2 est standard avec un couvercle antipoussière pour la protection contre l’exposition directe aux environnements difficiles (disponible en chloroprène, fluorure et caoutchouc silicone) et possède des doigts en acier inoxydable en option.
  • Option de carrosserie
    Port latéral
  • Type de doigt
    2 coup de doigt long (modèle à talon compensé et à came)
  • Type de pince
    Parallèle
  • Force de maintien fermée 72 lb/po2
    16 N
  • Force de maintien ouverte 72 lb/po2
    14 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    87 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    15 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    15 psi à 87 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 °F à 140 °F
  • Options incluses
    Doigts en acier au carbone, cache-poussière en caoutchouc silicone
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
PINCE MHKL2-12DS , MHK, CAME À COIN

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté