Motion
N123E2-0239-0002-GM

SANDVIK
N123E2-0239-0002-GM

Insert de rainurage N123E2-Style coupe neutre au carbure de qualité 1125 , largeur de coupe maximale de 2.39mm , rayon de coin de 0.2mm
N° D’ARTICLE MI03907606
N° MFRN123E2-0239-0002-GM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SANDVIK
N123E2-0239-0002-GM

Insert de rainurage N123E2-Style coupe neutre au carbure de qualité 1125 , largeur de coupe maximale de 2.39mm , rayon de coin de 0.2mm
N° D’ARTICLE MI03907606
N° MFRN123E2-0239-0002-GM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.2 mm
  • Insérer la longueur
    18.4 mm
  • Coupe maximale Largeur  
    2.39 mm
  • Angle de décharge
    7 °
  • Taille du siège
    E

Détails

  • Application
    Rainure
  • brise-croustilles
    DG
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Neutre
  • Code de style d’insertion complète
    N123E2-0239-0002-GM
  • Insérer le style
    N123E2
  • Qualité du fabricant
    1125
  • Matériel
    Carbure

Aperçu

Description du fabricant
INSERT N123E202390002GM1125